ケニス生物顕微鏡
総合倍率1000倍、調光式LED光源を採用したリサーチグレードの三眼生物顕微鏡です。 対物レンズに無限遠補正プランレンズを採用することで、視野周辺部まで歪みなく観察できます。 ヘッド部分に顕微鏡カメラ用の端子(出力:DC12V/1A)を搭載しています。 接眼レンズ部分はジーデントップ型を採用しており、自分にあった眼幅で観察できます。 M200Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。また左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 M230Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。またアイポイントの高さを調整できます。自分に合った眼の高さで観察できます。左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 また、ラックレスステージを採用。ラックによる怪我の防止と、ステージ機構部によるグリス汚れを防ぎます。
- 総合倍率
- 40~1000×
- 接眼レンズ
- 広視野WF10×(2個組) 視野数18
- 鏡体機能
- 30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整可能 インナーレボ
- 焦準装置
- ロードライブ一軸粗微動ハンドル テンション調整付
- 内容量
- 1個
生物顕微鏡 の新着商品
カテゴリ

























