2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと 寸法(mm)135×60×33 測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ 質量(g)295 電源006P(9V)電池×1 精度±(2%FS+1d) 分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) 温度補償自動(0~50℃) メモリー1600データ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ケニス導電率計
導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
寸法(mm)Φ38×165 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 精度±1%FS 機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード