29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。
形式MU コード長さ(cm)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオス ケーブル長(cm)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

レーザー光線は1線とポインターの2種類を選択できます。光源本体の底面にはマグネットが付いており、スチール製の黒板などに貼り付けることができます。演示実験にも便利です。光の直進や屈折・反射の軌跡がはっきり観察できます。
寸法(mm)70×20×43 質量(g)約90 出力最大1mW(クラス2M) 電源AC100V(ACアダプタ使用) コード長さ(m)約1.5m 機能光源切替可能(スポット・ライン) 裏面マグネット付 光源赤色半導体レーザー 波長:635nm
1個(1個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷

電気が通ると音が鳴り、電気の実験がより分かりやすく行えます。
寸法(mm)22×16×15 電源直流2~4V
1個
779 税込857
当日出荷

自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175 電源アルカリボタン電池LR44×1(付属) 測定範囲(℃)-40~155 先端形状先丸(センサー) 精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他) センサー寸法(mm)Φ3.56×99 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IP56 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
寸法(mm)53×69×300 質量(kg)1.0 種類He-Neガスレーザー 波長(nm)632.8(赤色) 出力(mW)0.6 特性ランダム偏光
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V 首下長(mm)470
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電 仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時) 寸法(mm)66.5×66.5×28 質量(g)約100 出力(W)10相当 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用 伝送距離0~8mm
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ) 電源ACアダプタ 倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時) 有効画素数400万画素(カメラ) 作動距離(mm)105 照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付) 保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ) 撮像素子1/3型 CMOS(カメラ) フレームレート最大30fps(カメラ) 光学倍率0.7~5× 調光の可否 視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。
測定範囲0~99分59秒 質量(g)290 電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示 大きさ235×21×145mm 設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付
1個(1個)
8,798 税込9,678
翌日出荷

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド 測定範囲0~99分59秒 質量(g)270 電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク 大きさ190×21×114mm
1個(1個)
6,798 税込7,478
欠品中

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品20W照明 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)90 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5 管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s)0.64/0.67 外寸法(mm)880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125 質量(kg)約6 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)350 プレート寸法(mm)190×190 材質(プレート)セラミックコーティング ヒーター容量(W)580
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2 材質ABS 磁石 寸法(mm)約360×150×40 質量(g)873(電池を除く) 電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能 設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
1個(1個)
8,198 税込9,018
翌日出荷

様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。
付属品光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース 電源AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属 本体寸法(mm)48×84×26 機能光線数切換可能(3通り) 光源赤色半導体レーザー 波長(nm)650 出力(mW)5以下(クラス2M)
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
寸法(mm)75×70×130 容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式 電源AC100V・50/60Hz 精度(設定)±2%FS センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m 感度調整±0.5%FS
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V 寸法(mm)80×70×53(温調器) 径(Φmm)(発熱部)88 温度範囲(℃)30~95 温度調節精度±3℃ 温度調節精密液圧式 パイプ長(mm)190
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ファンにより底面から空気を噴射し、無摩擦状態の物理運動が観察できる大型の気体潤滑運動体です。 運動体の側面はスポンジ製で耐久性があり、廊下や体育館の床で反射や衝突実験ができます。
寸法(mm)Φ175×65 質量(g)280(電池含む) 電源単3電池×4(別売)
1個ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス3軸電磁界計
RoHS
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30~2000 電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
用途液体などの加熱に。 材質/仕上外装:SUS304 材質(プレート)SUS304 最高温度(℃)500 高さ(mm)185
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。 トラスコ品番195-6741 幅(mm)500 材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール 質量(kg)23 高さ(mm)210 奥行(mm)350 電源(V)単相200(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)500×350×20 材質(プレート)SUS304 ヒーター容量(W)3600
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。ミニサイズなので、置く場所を選びません。
仕様ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン 材質PVC(アイボリー) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 能力【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa 外寸(mm)240×165×240(本体部) フィルター3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
1個(1個)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
寸法(mm)110×175×128.1 接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8 電源(V)AC100~240(±10%) 電源コード(m)2(プラグ付) 材質(ポンプヘッド)SUS316 材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ 耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
1個
509,800 税込560,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300 寸法(mm)200×204(237)×92 質量(kg)3.8 材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装 電源AC100V・50/60Hz モーターDCブラシレスモーター、出力15W 撹拌容量(mL)10~3000(水) 撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304 使用周囲温度(℃)5~35
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付) 電流(A)0.3以下 送信出力0.4W 送信周波数(MHz)13.56 供給電源マイクロUSB(B)入力 動作電圧(V)5
1組(4個)
18,980 税込20,878
11日以内出荷

プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)380 材質(プレート)セラミックコーティング 電源AC100V・50/60Hz
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
用途実験室や一般工業用として広く使用可能です 寸法(mm)75×70×130 容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式 電源AC100V・50/60Hz 精度(設定)±2%FS センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m 感度調整±0.5%FS
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分 寸法(mm)200×150×162 質量(kg)約4 消費電力(W)30以下 制御方式PID制御 電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ) 温度(℃)吹出口/約37(設定変更可) 精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる) 温度センサーK熱電対 設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き) 流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷