10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35 電源AV100V・50/60Hz 光源LED光源 調光式 照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm) アームダブルアーム500mm
1個
50,980 税込56,078
欠品中

アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)約630×48.5×15 電源単4電池×3(別売) アーム長さ(mm)495(シングルアーム) 照明装置LED
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590 質量(kg)1.2 消費電力(W)最大2.5 電源AV100V・50/60Hz 光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx)約45000(片側) アームダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ 電源ACアダプタ USB 取付寸法(mm)28~60Φ 光源LED 調光式 色温度:12000K 大きさ97×120mm
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ケニス生物顕微鏡
RoHS
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm 寸法(mm)220×350×380 質量(kg)約5.7 照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13 鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備) 焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
1個(1個)ほか
109,800 税込120,780
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス 付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 質量(kg)約6 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ約300×360×400mm 作動距離(mm)100 照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
119,800 税込131,780
翌日出荷

モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52 質量(g)410 電源充電式リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)43/18/5.7 光源白色LED×6 インターフェースUSB-C microHDMI 解像度92万画素 保存形式静止画:png、動画:3gp 充電時間(時間)約3 撮像素子1/3型 CMOSセンサ 使用時間(時間)約2.5 モニターサイズ5型
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD 寸法(mm)69×47×75 質量(g)100 電源USB給電 倍率40~140× 対応OSWindows 7以降 光源白色/UV/IR LED光源(切替式) 視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm 画素数約200万画素 焦点距離5~20mm カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)