材質ソーダ石灰ガラス
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り
目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。
虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。
本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率40~400×
照明装置5W白色LED 調光装置付
ステージプレートガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り虹彩絞り
焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います
目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。
トラスコ品番836-4859
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス
断面タイプ焼口
使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製
付属品使い捨てカイロ×10
網目(mm)2
1セット(1セット)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。
行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
形状平底
径(Φmm)127.5
滅菌オートクレーブ可
関連キーワード