17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185 測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH 質量(g)410 電源006P(9V)電池×1(付属) 測定項目風速 風量 温度 湿度 精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH 分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター ケーブル長(mm)1890 プローブ長(mm)330~870
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)65×38×140 測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃ 質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部) 電源006P(9V)電池×1(テスト用付属) 精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃ 分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃ センサー寸法(mm)67×31×135 機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト センサケーブル長さ(m)0.95
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷

手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
測定範囲(℃)-200~1372 付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm) 寸法(mm)52×35×126 質量(g)160 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃) 分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他) 機能データホールド、最高・最低値表示
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと 寸法(mm)135×60×33 測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ 質量(g)295 電源006P(9V)電池×1 精度±(2%FS+1d) 分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) 温度補償自動(0~50℃) メモリー1600データ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)380 電源006P(9V)電池×1付属 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)68×30×200 精度±(4%FS+2dgt) 分解能0.001/0.01mW/cm2 センサー寸法(mm)170×45×32 機能データレコード、データホールド、0点調整 測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2 測定波長290~390nm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防 寸法(mm)258×55×25 質量(g)185 規格IEC61672-1 class2適合 電源006P(9V)電池×1 精度±1.4dB 機能最高・最低メモリ 周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C 測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m 測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内) 電源(V)006P(9電池(付属) 測定方式ポーラログラフ法 機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFF サンプリング約1秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下 回路LCDマイクロプロセッサー LSI 消費電流約6.2mADC
1個(1個)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
質量(g)280 電源006P(9V)電池×1(付属) コード長さ(m)1 本体寸法(mm)68×30×200 精度±(5%rdg+4dgt) 表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示 分解能1/10Lx センサー寸法(mm)55×82×18 機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド 測定範囲(Lux)2000/20000 受光素子フォトダイオード
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2) 寸法(mm)44×42×160 質量(g)約200 電源006P(9V)電池×1(付属) 機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト 応答時間0.7秒(90%応答) 特性防水/防塵/耐衝撃性
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00 寸法(mm)135×60×33 電源006P(9V)電池×1 精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13) 校正1点または2点(手動) 分解能(pH)0.01
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
測定範囲(pH)0~14 付属品pH電極(PE-11) 質量(g)約200(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 本体寸法(mm)135×60×33 精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他) 機能ホールド 校正1点または2点(手動)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV 仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択 寸法(mm)135×60×33 電源006P(9V)電池×1 精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d) 校正最大3点(自動または手動) 温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動 分解能(pH)0.01、1mV
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。
寸法(mm)72×36×128 測定範囲【直流電圧】200mV、2V、20V、200V、1000V、【交流電圧】200V、750V、【直流電流】200μA、2mA、20mA、200mA、10A、【抵抗】200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ 質量(g)140 電源006P(9V)電池×1(付属) 表示1999カウント 機能導通チェック、ダイオードテスト、トランジスタテスト
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)60×33×156 測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8 質量(g)160(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃ 機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ 湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

温度・湿度・風速・照度・気圧の5項目の測定が行えます。
寸法(mm)156×60×33 測定範囲(照度)0~22000ルクス、0~1860Fc、精度:±5%rdg±8dgt、(気圧)10~1100hPa、7.5~825.0mmHg、精度:±2hPa(1000~1100hPa時) 質量(g)160(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:内部センサ±1.2℃、外部センサ±1%rdg+1℃ 機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ 湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:±4%rdg+1.2%RH(湿度70%以下) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷