カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(8)
  • フレーバーライフ(154)
  • アズワン(144)
  • サンプラテック(71)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(66)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(58)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • マルエム[理化学・容器](38)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • 林純薬工業(35)
  • 三商(34)
  • TPP(30)
  • 金鵄製作所(29)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
  • Kartell(カルテル)(25)
  • VITLAB(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • NEG(日電理化硝子)(18)
  • ニッコー(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP 100ml」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドラップ ケニスハンドラップケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
13,980税込15,378
1組(1000個)
翌日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
滅菌スコップ Pスコップ ケニス滅菌スコップ Pスコップケニス
19,980税込21,978
1組(50個)
5日以内出荷
ディスポ2重個包装のため、クリーンルームに最適です。 内側は目盛付で計量し易いです。 転倒しにくく、自立可能な平底形状です。
材質PP全長(mm)205容量(mL)100
広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)ケニス
11,980税込13,178
1組(100個)
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニスねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)ケニス
14,980税込16,478
1組(25本)
6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス
6,998税込7,698
1箱(72本)
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス
7,498税込8,248
1箱(72本)
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
ディスポーザブルピペット ケニスディスポーザブルピペットケニス
11,980税込13,178
1組(200本)
3日以内出荷から11日以内出荷
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
薬品整理箱 ケニス薬品整理箱ケニス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP寸法(mm)400×280×125
プラスチックフリーズボックス ケニスプラスチックフリーズボックスケニス
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PPナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能
広口サンプル瓶 ケニス広口サンプル瓶ケニス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1組(20個)
当日出荷から8日以内出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
規格瓶 ケニス規格瓶ケニス
2,598税込2,858
1組(20本)
翌日出荷
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
サンプルケース ケニスサンプルケースケニス
729税込802
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
材質本体/PP、蓋/PE材質(フタ)ポリエチレン
PE軟こう容器 ケニスPE軟こう容器ケニス
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
材質本体・中栓/PE、蓋/PP
プラスチックボトル(ペットボトル) ケニスプラスチックボトル(ペットボトル)ケニス(7件のレビュー)
599税込659
1組(4本)ほか
当日出荷
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル細口(中栓なし)ケニス
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
109税込120
1個
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
PPディスポカップ用 蓋 ケニスPPディスポカップ用 蓋ケニス
12,980税込14,278
1組(500個)
当日出荷から8日以内出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
2,998税込3,298
1組(250個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
カラー取手付PPビーカー ケニスカラー取手付PPビーカーケニス
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80