カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,496)
  • 学童・教育用品(418)
  • 測定用品(119)
  • クリーンルーム用品(51)
  • 作業工具(50)
  • オフィス家具(21)
  • 家電(16)
  • 手袋(13)
  • 厨房用品(10)
  • 医療(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(6)
  • 救急・衛生(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 制御機器(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • RS PRO(13)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • SPARKFUN(5)
  • FALKEN(住友ゴム)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エレコム(1)
  • 三恵社(1)
  • ガレイラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kenis」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
    温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99温度精度±0.2、±0.4湿度精度±2%(25℃ 10~90%RH)、 ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)インターフェースBluetooth電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度、湿度寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH通信方式Bluetooth
  • 一斗缶注ぎ口 ケニス

    一斗缶注ぎ口

    ケニス(14件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
    材質PE全長(mm)90内径(Φmm)40
  • 広口ポリ缶ロート ケニス

    広口ポリ缶ロート

    ケニス(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
    材質PP全高(mm)116口径(Φmm)131足径(Φmm)(足下)27
  • ノズルポンプ付ボトル ケニス

    ノズルポンプ付ボトル

    ケニス(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
    材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
  • 実験用ガス ケニス

    実験用ガス

    ケニス(30件のレビュー)
    669税込736
    1本(5L)ほか
    当日出荷
    各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
    付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
  • 超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス

    超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)

    ケニス(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
    内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
  • トリガースプレーボトル ケニス

    トリガースプレーボトル

    ケニス(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
    材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)17
  • 生体溶解性セラミックファイバーブランケット ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーブランケット

    ケニス(8件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃
  • マルチボトル用キャップ(10個組) ケニス

    マルチボトル用キャップ(10個組)

    ケニス(8件のレビュー)
    329税込362
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質PP
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    当日出荷
    3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
    材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)分解能(℃)0.1通信方式Bluetooth4.2以降メモリーあり設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99分解能(%RH)1
  • 薬さじ(ステンレス) ケニス

    薬さじ(ステンレス)

    ケニス(3件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • フリーズボックス(防水強化タイプ) ケニス

    フリーズボックス(防水強化タイプ)

    ケニス(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
    適合チューブ(mL)1.2~2.0穴サイズ(mm)12×12
  • 一斗缶注ぎ口 ケニス

    一斗缶注ぎ口

    ケニス
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
    材質PE
  • マルチボトル(10本組) ケニス

    マルチボトル(10本組)

    ケニス(7件のレビュー)
    809税込890
    1組(10本)
    当日出荷
    目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
    材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
  • ポンプボトル ケニス

    ポンプボトル

    ケニス
    309税込340
    1個
    当日出荷
    液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
    仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
  • 一斗缶用ロート ケニス

    一斗缶用ロート

    ケニス(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
    材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
  • アクアリウム用すくい網 ケニス

    アクアリウム用すくい網

    ケニス
    319税込351
    1個
    当日出荷
    網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
    全長(mm)385口径(Φmm)100×80
  • 偏光フィルム ケニス

    偏光フィルム

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
    厚さ(mm)0.2透過率(%)43
  • 解剖はさみ ケニス

    解剖はさみ

    ケニス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • SEM用カーボン両面テープ ケニス

    SEM用カーボン両面テープ

    ケニス
    3,898税込4,288
    1巻(1巻)
    当日出荷
    試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
    基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
  • 透明ガラス板 ケニス

    透明ガラス板

    ケニス(1件のレビュー)
    579税込637
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • プッシュボトル ケニス

    プッシュボトル

    ケニス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
    仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
  • オーバル型強力撹拌子 ケニス

    オーバル型強力撹拌子

    ケニス
    599税込659
    1個
    当日出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • SEM用カーボン両面テープ ケニス

    SEM用カーボン両面テープ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1巻(1巻)
    当日出荷
    試料を台に固定する導電性の両面テープです。
    基材不織布(70μm)粘着剤45μm×2テープ厚さ(μm)160
  • 金属缶 ケニス

    金属缶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
  • 手持式水網 ケニス

    手持式水網

    ケニス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
    形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
  • プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス

    プラスチックボトル(ペットボトル)

    ケニス(7件のレビュー)
    599税込659
    1組(4本)ほか
    当日出荷
    300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
    口内径(Φmm)28材質本体/PET、蓋/PP
  • ガラス管 ケニス

    ガラス管

    ケニス(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組(10本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
  • 時計皿 並質ガラス ケニス

    時計皿 並質ガラス

    ケニス(6件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
  • スモークマシン(フォグマシン) ケニス

    スモークマシン(フォグマシン)

    ケニス
    8,798税込9,678
    1台ほか
    当日出荷
    人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
    寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
  • ピペット・ビュレット用ブラシ ケニス

    ピペット・ビュレット用ブラシ

    ケニス(1件のレビュー)
    218税込240
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
    用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線
  • ガラス製ロート ケニス

    ガラス製ロート

    ケニス
    529税込582
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • PVA洗濯のり ケニス

    PVA洗濯のり

    ケニス(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ねじ口試験管約50本分の容量です。
  • ブラシ3点セット ケニス

    ブラシ3点セット

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(3本)
    当日出荷
    実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
    材質(柄)ステンレスSUS304全長(mm)(大/中/小)280/215/250毛材ナイロンブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
  • 広口サンプル瓶 ケニス

    広口サンプル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PEクリア口形状広口
  • 一斗缶ノズル ケニス

    一斗缶ノズル

    ケニス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(5個)
    当日出荷
    一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
    材質PE内径×高さH(Φmm×mm)40×100
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
...