8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175 電源アルカリボタン電池LR44×1(付属) 測定範囲(℃)-40~155 先端形状先丸(センサー) 精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他) センサー寸法(mm)Φ3.56×99 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IP56 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ケニス導電率計
導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
寸法(mm)Φ38×165 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 精度±1%FS 機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスpH計
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH 分解能0.1pH 寸法(mm)45×30×163 質量(g)90 電源ボタン電池LR44×4(付属) 精度±0.1pH 使用温度(℃)0~50 校正1点
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70 寸法(mm)63×12×47 質量(g)40 電源ボタン電池LR44×1(付属) 精度±1℃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 校正自動、3点、温度補償付
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
測定範囲(℃)-50~300 特性防滴 寸法(mm)47×16×180 質量(g)20 電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属) 精度±1℃(-30~250℃) 分解能0.1℃(-19.9~199.9℃) センサー寸法(mm)Φ3.5×120
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
寸法(mm)45×30×170 測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃ 電源ボタン電池LR44×4 測定項目EC、TDS、塩分、温度 精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD 分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃ 温度補償自動 校正EC/自動 最大3点 防水性IP67
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

防水性に優れた最高最低温度計です。 自動校正機能を搭載しています。 12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属) 精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー) 防塵防水性能IP56 測定温度範囲(℃)-40~155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード