カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • FPC(6)
  • StarTech.com(5)
  • bitstrong(5)
  • スーパーツール(4)
  • リビラック(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • RS PRO(3)
  • トップ工業(2)
  • マルチ計測器(2)
  • ミトロイ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • メトカル(2)
  • Martindale(2)
  • サン電子(PC)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh4-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気圧・温湿度計 ケニス気圧・温湿度計ケニス
29,980税込32,978
1個(1個)
翌日出荷
測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。
付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1個)
予約販売
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH対応OSiOS11.0+ Android5.0+精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)通信方式Bluetooth4.2以降設置方法マグネットRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
環境メーター ケニス環境メーターケニス
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
温度・湿度・風速・照度・気圧の5項目の測定が行えます。
寸法(mm)156×60×33測定範囲(照度)0~22000ルクス、0~1860Fc、精度:±5%rdg±8dgt、(気圧)10~1100hPa、7.5~825.0mmHg、精度:±2hPa(1000~1100hPa時)質量(g)160(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:内部センサ±1.2℃、外部センサ±1%rdg+1℃機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:±4%rdg+1.2%RH(湿度70%以下)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
環境メーター ケニス環境メーターケニス
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)60×33×156測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8質量(g)160(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
環境メーター ケニス環境メーターケニス
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。