「ウレタン 硬度50」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。
材質ウレタン
寸法(Φmm)27
厚さ(mm)44
形状丸型
適合用途防振
やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。
材質ウレタン
寸法(Φmm)85
厚さ(mm)98
形状丸型
適合用途防振
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
高さ(mm)44
寸法(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
高さ(mm)98
寸法(Φmm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
関連キーワード