台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質アルミ
厚さ(mm)3
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質アルミ
厚さ(mm)6
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。従来の粘着マットを圧倒する除去力!靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。製造構造(製品の両面に保護用フィルムがついています)。厚みのあるやわらかなゲルが靴底の凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり除去します。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。
寸法(mm)1200×900
水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。総重量3~4t程度のフォークリフト、AGV、ハンドリフトなどに対応しています。タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。長く使えて維持費もかからないので、低コストランニングです。製品構造(製品の両面に保護フィルムがついています)。重量車両の通貨に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりいにくい設計になっています。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。清掃方法。汚れによって粘着力が低下したときは、専用洗剤または水でマット表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返しお使いいただけます。
用途重量運搬車の屋内通路に ハンドリフトも使用OK パレット裏のほこり除去に
寸法(mm)1800×1200
靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。
水拭きで洗って繰り返し使える、半導電タイプの靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!靴底の汚染物質を90%以上除去します。
表面抵抗値109のため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ウレタンゲルの粘着で設置できるため、設置に両面テープが必要なく、そのまま床に貼ることができます。(※粗面に設置する場合は、ステンレスの板を床に設置してください。)
用途清潔区域への入室前に、軽量台車のタイヤ汚れの除去に
色グレー
表面抵抗値(Ω)109
タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。
コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。
水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。
重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。
また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)
用途重量運搬車の粗面の通路に
関連キーワード