「フィルターハウジング」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM
接続口径PF3/4"
外径(Φmm)116
設定圧力(MPa)0.7MPa
最高使用温度(℃)95
耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
外径(Φmm)136
接続口径Rc3/4”
最高使用温度(℃)55
最高使用圧力(MPa)0.5
材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合本体NFH-NPP-20-E
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。
トラスコ品番198-5142
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)125
タイプ糸巻き
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過
トラスコ品番198-3579
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)250
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)80
適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード