6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1116 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)235 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)40 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1124 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)235 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)40 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1120 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、オープンバレル端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1119 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)235 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)40 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1118 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25、2.0、5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子絶縁圧着端子
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1122 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子オープンバレル端子
1丁
2,198 税込2,418
9日以内出荷