4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30 付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製収納ボックス【2段引き出しタイプ】。ダイヤル錠(3桁)で引き出しをロックできる。さらにオールロック機能で、上下の引き出しを一度に施錠可能。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。ロッカーを施錠している状態でも、下段の引き出しには書類の投函が可能です。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ 材質【左右側板/天板/底板/引き出し(前板/左右側板/背板)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板/引き出し(底板)】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)13.5(組合せ時) 耐荷重(kg)〈天板〉20〈引き出し〉2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合せ時、突起物含まず) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×333×100 ダイヤル錠(3桁) 連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ 材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)19.8(組合せ時) 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363 ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363 連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

上下左右・背面で連結できるシューズ対応の収納ボックス。 通常のロッカーとしても使用可能。 棚板位置は2段階で選べます。 棚板が短いので長靴なども入ります。 シリンダー錠・配線(通気用)ホール付。 4段まで積み重ね可能です。
付属品接続用ボルト・ナット、壁固定用アンカー・ビス、フット・目隠しシール、棚板1枚 材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)6.8 耐荷重(kg)【底板】30 天板耐荷重(kg)50 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 棚板耐荷重(kg)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350 シリンダー錠(2本付)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)