2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4本ローラーだから仕上り綺麗 100150?フィルム対応だから厚口でのラミネートも可能です 約30分ラミネートしないと自動で節電するスリープ機能付き ウォームアップ完了までラミネートできない未加温時ラミネート防止機構装備 -しっかりと過熱した状態でラミネートしないとラミネートフィルムの糊を融かしきれず仕上りが悪くなります。そうした現象を未然に防止します 詰まったときにローラーを逆回転させる逆転スイッチ付き 着脱式のリアトレーだから収納時に場所をとりません
付属品取扱説明書、保証書、リアトレー 材質ABS 機能電子式温度コントロール、未加温時ラミネート防止機能、逆転スイッチ、省エネモード、温度コントローラー 使用電源(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約6分30秒間(周囲の温度によって異なります) 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約5.2(50Hz) 定格使用時間4時間(ウォームアップ時間含む) ローラー数4 フィルム厚さ(μm)100~150 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)