2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。 バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。
用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700] ソケットorプラグソケット 材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ) 質量(g)127 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TR3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000] 適合流体作動油
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。 バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。
用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700] ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ) 質量(g)122 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TRc3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000] 適合流体作動油
1個
2,998 税込3,298
欠品中