カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: フィッシャージャパンのすべての商品
特価

集塵ビット FHD
フィッシャージャパン¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
チェックゲージ
フィッシャージャパン¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)コンクリート:12適合ねじ木ねじ、タッピングねじ適合ねじ(mm)8~10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4
フィッシャージャパン¥15,980税込¥17,5781セット(100枚)当日出荷スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5493材質ステンレスA4高さ(mm)3質量(g)407.5内径(Φmm)5外径36mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー大ワッシャ DT90
フィッシャージャパン¥7,298税込¥8,0281セット(100個)当日出荷ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。仕様箱入トラスコ品番828-5545材質ポリプロピレン(PP)質量(g)782ディスク径(Φmm)902018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12
フィッシャージャパン¥99,980税込¥109,9781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B
フィッシャージャパン¥15,980税込¥17,5781セット(2本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズエコツイスト目隠しキャップ termoz SV-2
フィッシャージャパン¥6,198税込¥6,8181セット(200個)当日出荷エコツイスト専用目隠しプラグです。用途開けた孔の目隠しに。仕様外断熱材用ファスニング補助材トラスコ品番828-5612材質PA6+ガラス繊維質量(g)38.82018年トラスコ掲載ページ2 0565
ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2
フィッシャージャパン¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷エコツイスト施工用専用工具です。用途アンカーをねじ込む際に使用。仕様外断熱材用ファスニング施工用専用材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
ターモズCS専用ビット T30CS 26mm
フィッシャージャパン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷CS専用ビットです。用途面一施工にて使用。トラスコ品番828-5620材質スチール質量(g)8.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 SDS plus
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ターモーズCS専用工具です。用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5619材質スチール質量(g)2672018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 六角
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ターモーズCS専用工具です。用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5618材質スチール質量(g)254.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー termoz CS
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用目隠しキャップ closing rondell
フィッシャージャパン¥7,498税込¥8,2481セット(100個)当日出荷ターモズCS専用目隠しキャップです。トラスコ品番828-5524材質ミネラルウール厚さ(mm)15mm質量(g)600.2外径60mm2018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー termoz CN
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
外断熱用アンカー termofix B
フィッシャージャパン¥22,980~税込¥25,278~1セット(100本)当日出荷下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
Termfix 6H-NT
フィッシャージャパン¥18,980~税込¥20,878~1セット(100本)当日出荷木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー DIPK
フィッシャージャパン¥17,980~税込¥19,778~1セット(200本)当日出荷から30日以内出荷一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHT
フィッシャージャパン¥62,980~税込¥69,278~1セット(500個)当日出荷から9日以内出荷先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
DTM用大ワッシャー DTM
フィッシャージャパン¥26,980~税込¥29,678~1セット(250枚)ほか当日出荷質量(kg)5内径(Φmm)11mm外径80mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHM
フィッシャージャパン¥31,980~税込¥35,178~1セット(250本)当日出荷一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHK
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(250本)当日出荷から9日以内出荷ソフトタイプの断熱材用です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
電設資材用アンカー NSB
フィッシャージャパン¥3,398~税込¥3,738~1セット(100本)ほか当日出荷セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー NS
フィッシャージャパン¥2,198~税込¥2,418~1セット(100個)当日出荷釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー FC
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1セット(25個)ほか当日出荷3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
電設資材用アンカー KB
フィッシャージャパン¥4,198~税込¥4,618~1セット(50本)当日出荷電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー SHA
フィッシャージャパン¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)ほか当日出荷電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー SCH
フィッシャージャパン¥4,198~税込¥4,618~1セット(50個)ほか当日出荷必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー SF
フィッシャージャパン¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)ほか当日出荷一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2
フィッシャージャパン¥9,398税込¥10,3381セット(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511