116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    8,198税込9,018
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    5,398税込5,938
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 1/2 N フィッシャージャパン

    EA IM 1/2 N

    フィッシャージャパン
    3,500税込3,850
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 3/8 N フィッシャージャパン

    EA IM 3/8 N

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    6,398税込7,038
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    5,798税込6,378
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6
  • SXプラグ グリーン フィッシャージャパン

    SXプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    1,398税込1,538
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
  • 工具ケース(大) フィッシャージャパン

    工具ケース(大)

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
    材質プラスチック仕様工具ボックストラスコ品番827-8507質量(kg)3
  • FABSセッティングツール フィッシャージャパン

    FABSセッティングツール

    フィッシャージャパン
    6,298税込6,928
    1本
    9日以内出荷
    材質スチール適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
  • GKプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GKプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1セット(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
    用途石こうボード用適合材石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
  • フィックスイット フィッシャージャパン

    フィックスイット

    フィッシャージャパン
    799税込879
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番788-7493材質モルタル質量(g)22危険物の類別非危険物
  • SF plus LS 8/28 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 8/28 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    材質難燃性ナイロン仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1993質量(g)187.2使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)8~28穿孔深さ(mm)(最小)50
  • SF plus LS 3/13 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 3/13 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    材質難燃性ナイロン仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1985質量(g)107使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)3~13穿孔深さ(mm)(最小)35
  • SF plus LS 20/40 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 20/40 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    材質難燃性ナイロン仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-2001質量(g)220.6使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)20~40穿孔深さ(mm)(最小)50
  • Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)60下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)615適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
  • Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)238適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
  • Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)

    フィッシャージャパン
    6,998税込7,698
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)227適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
  • Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

    フィッシャージャパン
    5,698税込6,268
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)320適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
  • Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
  • M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M8S (50本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(50本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)8長さ(mm)50下穴径(Φmm)10穿孔深さ(mm)70トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)113.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8
  • M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M6S (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(100本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)6長さ(mm)40穿孔深さ(mm)55下穴径(Φmm)8トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)115.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1
  • M-Sプラグ M12S (10本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M12S (10本入り)

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)12長さ(mm)80下穴径(Φmm)16穿孔深さ(mm)100トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)91適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7
  • M-Sプラグ M10S (20本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M10S (20本入り)

    フィッシャージャパン
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)10長さ(mm)70下穴径(Φmm)14穿孔深さ(mm)90トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)145.9適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6
  • GK専用工具 GKW (10本入り) フィッシャージャパン

    GK専用工具 GKW (10本入り)

    フィッシャージャパン
    8,198税込9,018
    1箱(10本)
    当日出荷
    石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。 インパクトドライバでの使用が可能です。
    用途石こうボード用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)トラスコ品番494-1977適合本体52389質量(g)87.5
  • GKM (100本入り) フィッシャージャパン

    GKM (100本入り)

    フィッシャージャパン
    8,998税込9,898
    1セット(100本)
    9日以内出荷
    石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
    用途石こうボード用適合ビス頭径(mm)4~5長さ(mm)31トラスコ品番494-1675材質質量(g)412適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.24kN
  • GK (100本入り) フィッシャージャパン

    GK (100本入り)

    フィッシャージャパン
    4,798税込5,278
    1セット(100本)
    当日出荷
    石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
    用途石こうボード用適合ビス頭径(mm)4~5長さ(mm)22トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    呼径d(mm)7全長(mm)55ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55穿孔深さ(mm)65仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)141.3適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3
  • FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM8トラスコ品番494-2108適合機種78413質量(g)28
  • FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM6トラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5
  • FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャージャパン

    FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
    用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
  • 延長ノズル FIS エクステンションチューブ フィッシャージャパン

    延長ノズル FIS エクステンションチューブ

    フィッシャージャパン
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    材質樹脂適合ミキシングノズル61223トラスコ品番442-8633質量(g)198
  • 断熱材用アンカー フィッシャージャパン

    断熱材用アンカー

    フィッシャージャパン
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    当日出荷
    下穴不要でねじ込むだけの簡単施工、軽量物の発泡プラスチック系断熱材への取付け用です。
    用途断熱材への、軽量物の留め付けトラスコ品番701-8116材質ガラス繊維強化プラスチック使用工具トルクスT40最大引張荷重(kN)0.15適合ビスΦ3.5~4.5mm
  • ボルトアンカー FAZ 2 Plus フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ 2 Plus

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1箱(4本)ほか
    22日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台・アングル等の取付け。土木工事やトンネル工事。産業用ロボットなどの精密な固定。手摺り・外構工事など
  • ドリルビット SDS PLUS フィッシャージャパン

    ドリルビット SDS PLUS

    フィッシャージャパン
    799税込879
    1本(5.5mm)ほか
    4日以内出荷
    SDS PLUSビット