絞り込み
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 三京ダイヤモンド工業のすべての商品
特価

S1カッター
三京ダイヤモンド工業¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5穴径(Φmm)20.0仕様乾式トラスコ品番382-4381適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦チップ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトマークⅡ
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
クリ~ン太くん研削用 ブラシセット
三京ダイヤモンド工業¥2,798税込¥3,0781個欠品中ブラシは取り外し可能で、消耗時には別途お買い上げ頂き交換する事ができます。 柔らかブラシが研削面の段差にも柔軟に対応RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898アズワン品番67-2346-34
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等色黒質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
研削くん
三京ダイヤモンド工業¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃先径(Φmm)0.8チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
NewSDハイビット ボディのみ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ
マルチディスク
三京ダイヤモンド工業¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削外径(Φmm)100穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10刃厚(mm)6.0色イエローチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドライサーフェーサーDX
三京ダイヤモンド工業¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX アスファルト用
三京ダイヤモンド工業¥21,980~税込¥24,178~1枚3日以内出荷から6日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 アスファルト用適合材アスファルト用穴径(Φmm)27.0タイプ湿式チップ幅(mm)7.0
青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業¥21,980税込¥24,1781枚翌日出荷から3日以内出荷低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)刃厚(mm)2.6チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター
三京ダイヤモンド工業¥4,398~税込¥4,838~1枚翌日出荷から3日以内出荷切り口重視のフラット刃先 湿式のタイル切断にも最適用途タイルの切断適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
タイルスマート
三京ダイヤモンド工業¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル穴径(Φmm)20.0チップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
スパッとPZ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から4日以内出荷ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
Rカッター
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)4.0チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
トマックス8
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)外径(mm)92トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型色白質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8RoHS指令(10物質対応)対応
タイルプログリーン
三京ダイヤモンド工業¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)20適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカットU
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径M10仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
ラインカットV
三京ダイヤモンド工業¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径10M仕様乾式トラスコ品番409-5162材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500溝幅(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
サーフェーサーエースライト
三京ダイヤモンド工業¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
サーフェーサーエースDX
三京ダイヤモンド工業¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6.0穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエース
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。外径(Φmm)100厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)10M仕様乾式トラスコ品番382-2419質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビカットネジ込み一発
三京ダイヤモンド工業¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ用途塩ビパイプ切断用外径(Φmm)100刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)M10仕様乾式トラスコ品番301-6137質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)15
コンクリート切断ブレード GH950
三京ダイヤモンド工業¥54,980税込¥60,4781枚当日出荷最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック名人
三京ダイヤモンド工業¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌日出荷驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール
三京ダイヤモンド工業¥4,480税込¥4,9281個翌々日出荷用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレートなどの研削の際に付属品Φ15リング付材質砥粒:ダイヤモンド色ホワイト質量(g)210穴径(Φmm)20直径×高さ(mm)100×20最高回転速度(min-1)15200
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F
三京ダイヤモンド工業¥9,998税込¥10,9981枚9日以内出荷御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5750材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚9日以内出荷御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5751材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893アズワン品番67-2346-25
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892アズワン品番67-2346-26
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894アズワン品番67-2346-24
ドルチェカップ
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し。不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去。他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
リムの怪物
三京ダイヤモンド工業¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!。スリット(切り込み)の少ないリムタイプ。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
ダイヤワーカー整列ブレード
三京ダイヤモンド工業¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。チップ高さ(mm)8.0内径(Φmm)30.5
ダイヤモンドカップ用集じんカバー(研削用)
三京ダイヤモンド工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DA-4A用 別売り部品です。マキタ用専用ワッシャです。用途クリーン太くん研削用DA-4A用マキタ用交換部品。トラスコ品番171-7536質量(g)42