絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三京ダイヤモンド工業

三京ダイヤモンド工業のページです。三京ダイヤモンド工業は、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在177件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三京ダイヤモンド工業株式会社
設立1966/11/19
所在地〒243-0417 神奈川県海老名市本郷1770
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • 職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷
    職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
    用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
  • クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業

    クリーン太くん切断用

    三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
    用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
    用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    当日出荷
    騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
    用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビカッター 美楽 三京ダイヤモンド工業

    塩ビカッター 美楽

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
    用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
  • クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
    用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業

    SDカッター8X

    三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1枚
    当日出荷
    波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業

    ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
    用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEプロテクト MarkⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SEプロテクト MarkⅡ

    三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
    用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ~ン太くん自己集じんタイプ 紙フィルタ 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん自己集じんタイプ 紙フィルタ

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(3枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン太くん(ハイコーキ用) 100 三京ダイヤモンド工業

    クリーン太くん(ハイコーキ用) 100

    三京ダイヤモンド工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
    用途コンクリート・ブロックの集塵用仕様乾式セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー材質ポリカーボネート質量(g)510使用工具ディスクグラインダー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷
    職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
    用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
  • 職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXリム(フランジ付き)

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    当日出荷
    冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!!刃厚(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
  • FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業

    FS2000マルチ

    三京ダイヤモンド工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷
    鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
    用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルナイン 三京ダイヤモンド工業

    タイルナイン

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業

    赤いイナヅマGX

    三京ダイヤモンド工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人

    三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途アスファルト・コンクリート兼用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.0適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープカット 三京ダイヤモンド工業

    シャープカット

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
    用途タイル切断
  • クリ~ン太くん自己集じんタイプ フェルトホルダ 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん自己集じんタイプ フェルトホルダ

    三京ダイヤモンド工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
    用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ

    三京ダイヤモンド工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
    用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマークⅡ (乾式用)

    三京ダイヤモンド工業
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1枚
    当日出荷
    直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
    用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
  • スパッと 三京ダイヤモンド工業

    スパッと

    三京ダイヤモンド工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1枚
    当日出荷
    大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業

    トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用

    三京ダイヤモンド工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
    用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等色黒質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
  • クリ~ン太くん切断用 UVアタッチメント 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん切断用 UVアタッチメント

    三京ダイヤモンド工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルプロDX 三京ダイヤモンド工業

    タイルプロDX

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断穴径(Φmm)22.0外径(Φmm)125刃厚(mm)1.0適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ幅(mm)5.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業

    スパッとPZ

    三京ダイヤモンド工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
    用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
  • スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業

    スモールカッター軸付き

    三京ダイヤモンド工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    当日出荷
    小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
    用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイク100 三京ダイヤモンド工業

    スパイク100

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
    用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100適合材各種樹脂内径H(Φmm)20アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • イナヅマLJ 三京ダイヤモンド工業

    イナヅマLJ

    三京ダイヤモンド工業(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
    用途コンクリート2次製品、ブロック仕様乾式適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250適合材コンクリート2次製品、ブロックダイヤ層幅(mm)6
  • レーザー隼 三京ダイヤモンド工業

    レーザー隼

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
    用途石材切断
  • クリ~ン太くん自己集じんタイプ アダプタ100mm 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん自己集じんタイプ アダプタ100mm

    三京ダイヤモンド工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業

    切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ

    三京ダイヤモンド工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
    仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896アズワン品番67-2346-33
  • 切れ味バッグン 三京ダイヤモンド工業

    切れ味バッグン

    三京ダイヤモンド工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    当日出荷
    名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
  • ドライサーフェーサーDX 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサーDX

    三京ダイヤモンド工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業

    青いイナヅマEH

    三京ダイヤモンド工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    低トルクでも優れた切れ味を発揮
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽々カット君 三京ダイヤモンド工業

    楽々カット君

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    さまざまなタイルの切断に。
    用途タイルの切断外径D(Φmm)103適合材タイル刃厚T(mm)1.4チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールアタッチメント 三京ダイヤモンド工業

    スモールアタッチメント

    三京ダイヤモンド工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応