絞り込み
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 三京ダイヤモンド工業のすべての商品

研削くん
三京ダイヤモンド工業¥4,698税込¥5,1681枚翌々日出荷刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。穴径(Φmm)20刃先径(Φmm)0.8外径(Φmm)100チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
NewSDハイビット ボディのみ
三京ダイヤモンド工業¥21,980~税込¥24,178~1枚翌々日出荷から3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ
NewSDハイビット
三京ダイヤモンド工業¥31,980~税込¥35,178~1枚3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用有効長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
NewSDハイビット
三京ダイヤモンド工業¥26,980税込¥29,6781枚3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用外径(Φmm)32有効長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥22,980~税込¥25,278~1枚3日以内出荷樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色メタリックグリーン刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカップ
三京ダイヤモンド工業¥21,980~税込¥24,178~1枚3日以内出荷から8日以内出荷コンクリートや石材の粗平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色メタリックグリーン刃厚(mm)7.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5
ジャパン玄人DX コンクリート用
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 コンクリート用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0適合材コンクリート用チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
イナヅマLC
三京ダイヤモンド工業¥12,980~税込¥14,278~1枚翌日出荷から3日以内出荷ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューカッター
三京ダイヤモンド工業¥53,980税込¥59,3781枚3日以内出荷一枚で多種材質を切断 事故災害に迅速で確実な対応が可能 多種材質の切断に対応可能 事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。用途災害救助における建物や車両等の切断 鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)外径(Φmm)303刃厚(mm)2.5チップ幅(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
スリーカッター瓦
三京ダイヤモンド工業¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています 切れ味を重視したセグメントタイプ用途瓦の切断穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材瓦チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター
三京ダイヤモンド工業¥5,298~税込¥5,828~1枚翌日出荷から8日以内出荷切り口重視のフラット刃先 湿式のタイル切断にも最適用途タイルの切断適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
切断名人
三京ダイヤモンド工業¥5,898~税込¥6,488~1枚3日以内出荷優れた切れ味 ・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続 ・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少 安全性の向上 ・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)2.1適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
レーザージャパン玄人(プロ)
三京ダイヤモンド工業¥7,898~税込¥8,688~1枚3日以内出荷から26日以内出荷プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断適合材コンクリート製品全般、石材、レンガRoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトMarkⅡ
三京ダイヤモンド工業¥22,980税込¥25,2781枚3日以内出荷SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
赤いイナヅマGX
三京ダイヤモンド工業¥39,980税込¥43,9781枚8日以内出荷エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)20/22外径(mm)307穴径(mm)25.4チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809
レーザー隼
三京ダイヤモンド工業¥34,980税込¥38,4781枚3日以内出荷切れ味を重視したセグメントタイプです。 御影石の切断に最適です。用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッタートラスコ品番852-3974セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め材質工具鋼質量(g)650穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600外径(Φmm)230刃厚(mm)2.2適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター付属リング穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
ジャパン玄人
三京ダイヤモンド工業¥27,980~税込¥30,778~1枚8日以内出荷舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。 レーザー接合タイプです。用途コンクリート舗装、アスファルト舗装セット内容取扱説明書材質工具鋼タイプ湿式穴径(Φmm)27使用工具道路切断専用機適合材コンクリート、アスファルト付属リング穴径(Φmm)なしRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
GH950 358×3.2×8.0
三京ダイヤモンド工業¥72,980税込¥80,2781枚3日以内出荷電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用材質工具鋼タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)358刃厚(mm)3.2最大切込深さ(mm)約100適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
GH950 308×3.0×8.0
三京ダイヤモンド工業¥84,980税込¥93,4781枚3日以内出荷電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)308刃厚(mm)3最大切込深さ(mm)約100適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
切断名人
三京ダイヤモンド工業¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X
三京ダイヤモンド工業¥15,980~税込¥17,578~1枚8日以内出荷高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2.3チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音ナイト
三京ダイヤモンド工業¥9,298~税込¥10,228~1枚翌日出荷特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)8
職人芸リム
三京ダイヤモンド工業¥7,998~税込¥8,798~1枚3日以内出荷から5日以内出荷切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸セグメント
三京ダイヤモンド工業¥5,698税込¥6,2681枚3日以内出荷切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッターSプロテクト
三京ダイヤモンド工業¥16,980~税込¥18,678~1枚翌日出荷から8日以内出荷切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
RZプロテクト面いち
三京ダイヤモンド工業¥9,198税込¥10,1181枚当日出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。用途コンクリート、ブロックの切断トラスコ品番826-6636質量(g)127外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)1.8チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)20
目立てマスター
三京ダイヤモンド工業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235厚さ(mm)6質量(kg)3.6高さ(mm)100内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
ダイヤモンドカッターFS2000
三京ダイヤモンド工業¥86,980税込¥95,6781枚8日以内出荷鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断仕様乾式トラスコ品番758-6639セット内容変換リング20・22・25.4材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(kg)2穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300使用工具エンジンカッター外径(Φmm)305刃厚(mm)3.4付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)2
SDプロテクトマーク2 204X25.4
三京ダイヤモンド工業¥24,980税込¥27,4781セット(5個)3日以内出荷トラスコ品番852-4039穴径(Φmm)25.4/22/20外径(Φmm)204刃厚(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
サーフェーサーエースDX
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981厚さ(mm)6.0質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径M10
FS2000 ドライカッター
三京ダイヤモンド工業¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷トラスコ品番758-6647質量(kg)3内径(Φmm)30.5外径(Φmm)355刃厚(mm)3.4
コンクリート切断ブレード GH950
三京ダイヤモンド工業¥66,980~税込¥73,678~1枚当日出荷から9日以内出荷最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用仕様乾式穴径(Φmm)30.5適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応