道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
コンクリート用
適合材コンクリート用
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、
吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。
幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が
スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。
トラスコ品番249-4301
厚さ(mm)18
材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等
色黒
質量(g)256
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料
チップ数8
外径(mm)100
穴径(mm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電動機種専用に開発したレーザーターボ型
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断
外径(Φmm)258
刃厚(mm)2.6
穴径(Φmm)25.4
仕様乾式
付属品20/22リング
適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)
チップ幅(mm)8.0
適合工具電動機カッター
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト・コンクリート切断兼用
適合材アスファルト・コンクリート切断兼用
穴径(Φmm)27.0
刃厚(mm)3.2
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898
アズワン品番67-2346-34
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896
アズワン品番67-2346-33
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894
アズワン品番67-2346-24
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892
アズワン品番67-2346-26
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893
アズワン品番67-2346-25
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)7.0
色メタリックグリーン
チップ幅(mm)4.5
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削
外径(Φmm)100
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)20
種別ダイヤモンドカッター
チップ幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート、ブロック切断
仕様乾式
適合材コンクリート、ブロック
チップ幅(mm)6.0
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6.0
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0981
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3
チップ高さ(mm)8
切れ味アップ
プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。
切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
キワ切りに最適
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)2
内径H(Φmm)M10
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。
本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。
脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0973
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
切れ味・寿命アップ
プロテクトチップ 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ。20%アップの長寿命でハイクオリティを実現。※メーカーSDカッター(6X)比
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。
ダイヤ層(8mm)により寿命向上。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径D(Φmm)204
刃厚T(mm)2.4
内径H(Φmm)25.4
適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20/22
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)6.0
色メタリックグリーン
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用
適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート
外径(Φmm)358
刃厚(mm)3.2
材質工具鋼
タイプ乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200
最大切込深さ(mm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用
適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート
外径(Φmm)308
刃厚(mm)3
材質工具鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200
最大切込深さ(mm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
高い安全性
焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。
新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。
レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。
高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。
切れ味の向上
ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。
斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。
チップ・基板の最適化で薄刃を実現
薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比
補強メッシュ採用(特許出願中)
万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
外径D(Φmm)125
刃厚T(mm)1.7
内径H(Φmm)22
適合材鉄筋入りコンクリート
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!!
十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)6.0
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。
寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。
ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断
刃厚T(mm)2
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石
チップ高さX(mm)8
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター
画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。
低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。
外径(Φmm)85
刃厚(mm)10
穴径(Φmm)20
仕様乾式
高さ(mm)(チップ)-
質量(g)250
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど
付属リング穴径(Φmm)15
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断
刃厚T(mm)2
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。
ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)1.8
内径H(Φmm)20
トラスコ品番826-6636
質量(g)127
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!!
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック
刃厚(mm)2
チップ高さ(mm)8
寸法PCD(Φmm)35×3穴
切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック
仕様乾式
適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250
適合材コンクリート2次製品、ブロック
ダイヤ層幅(mm)6
プロ業者向けハツリ専用
コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断
適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。
外径(mm)307
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)2.8
仕様乾式
トラスコ品番828-5672
セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(kg)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100
使用工具エンジンハンドカッター
付属リング穴径(Φmm)20/22
チップ高さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ5 0809
1枚
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ