44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーン太くん(ハイコーキ用) 100 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(ハイコーキ用) 100
エコ商品
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用 仕様乾式 セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー 材質ポリカーボネート 質量(g)510 使用工具ディスクグラインダー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート、ブロック切断 仕様乾式 適合材コンクリート、ブロック チップ幅(mm)6.0 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付
エコ商品
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)2 内径H(Φmm)M10 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業職人芸リム
エコ商品
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント
エコ商品
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 刃厚T(mm)2 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RZ-FD4 RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業RZプロテクト面いち
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)1.8 内径H(Φmm)20 トラスコ品番826-6636 質量(g)127 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径M10 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番397-0973 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

三京ダイヤモンド工業切りま専科イエローSE
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等 タイプ乾式 使用工具ディスクグラインダー
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業切りま専科イエローRZ
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等 タイプ乾式 使用工具ディスクグラインダー
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892 アズワン品番67-2346-26
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898 アズワン品番67-2346-34
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896 アズワン品番67-2346-33
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894 アズワン品番67-2346-24
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893 アズワン品番67-2346-25
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!! 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック 刃厚(mm)2 チップ高さ(mm)8 寸法PCD(Φmm)35×3穴
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ドライセーパー
エコ商品
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 刃厚(mm)6.0 イエロー チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック 仕様乾式 適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250 適合材コンクリート2次製品、ブロック ダイヤ層幅(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ドライセーパー
エコ商品
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 刃厚(mm)6.0 メタリックグリーン チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ドライサーフェーサーDX
エコ商品
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)6.0 チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用)
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。 外径(Φmm)85 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 高さ(mm)(チップ)- 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ドライカップ
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 刃厚(mm)7.0 メタリックグリーン チップ幅(mm)4.5
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX
エコ商品
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6.0 穴径M10 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番397-0981 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)10M 仕様乾式 トラスコ品番382-2419 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 適合材コンクリート、レンガ、ブロックなど チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断 チップ高さ(mm)8.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業Rカッター
エコ商品
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断 適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)4.0 チップ幅(mm)6.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 軸径(Φmm)6.35 適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業イナヅマLC
エコ商品
ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 適合材コンクリート二次製品、ブロック チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。 材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)90 質量(g)30 有効長(mm)55 2018年トラスコ掲載ページ1 0230
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業リムの怪物
リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!。スリット(切り込み)の少ないリムタイプ。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断 チップ高さ(mm)8.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業イナヅマLJ
エコ商品
エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 適合材コンクリート二次製品、ブロック チップ幅(mm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER BLADE 5枚
エコ商品
エンジンカッター専用エコノミータイプ 各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 エンジンカッター用 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート・ブロック RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1セット(5枚)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトMarkⅡ
SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ幅(mm)8.0
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト
エコ商品
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER SE 10枚
エコ商品
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用 適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER RIM 10枚
エコ商品
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用 適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
エコ商品
切れ味・寿命アップ プロテクトチップ 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ。20%アップの長寿命でハイクオリティを実現。※メーカーSDカッター(6X)比 波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。 ダイヤ層(8mm)により寿命向上。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径D(Φmm)204 刃厚T(mm)2.4 内径H(Φmm)25.4 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷

LS1-4 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.5 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 トラスコ品番382-4381 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 チップ幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷