23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッターFS2000
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断 外径(Φmm)305 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.4 仕様乾式 トラスコ品番758-6639 セット内容変換リング20・22・25.4 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300 使用工具エンジンカッター 付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4 チップ高さ(mm)2
1枚
69,980 税込76,978
4日以内出荷

切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック 仕様乾式 適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250 適合材コンクリート2次製品、ブロック ダイヤ層幅(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断 チップ高さ(mm)8.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業 動画あり
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業イナヅマLJ
エコ商品
エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 適合材コンクリート二次製品、ブロック チップ幅(mm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ダイヤワーカー整列ブレード
ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。
チップ高さ(mm)8.0 内径(Φmm)30.5
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DXサイレント
穴径(Φmm)27 チップ高さ(mm)7
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レスキューカッター
エコ商品
一枚で多種材質を切断 事故災害に迅速で確実な対応が可能 多種材質の切断に対応可能 事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。
用途災害救助における建物や車両等の切断 鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。) 外径(Φmm)303 刃厚(mm)2.5 チップ幅(mm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER 道路BLADE 5枚
エコ商品
道路カッター専用エコノミータイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 舗装道路の切断 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1セット(5枚)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX
道路カッター専用ブレード。切れ味を重視したセグメントタイプ
穴径(Φmm)27.0 チップ幅(mm)7.0
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!
用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業RDカッター
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX コンクリート用
エコ商品
道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 コンクリート用 適合材コンクリート用 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX アスファルト用
道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト用 適合材アスファルト用 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業シャープカット
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター
用途タイルの切断 適合材タイル チップ幅(mm)5.0
1枚
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER BLADE 5枚
エコ商品
エンジンカッター専用エコノミータイプ 各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 エンジンカッター用 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート・ブロック RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1セット(5枚)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。 外径(mm)307 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番828-5672 セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100 使用工具エンジンハンドカッター 付属リング穴径(Φmm)20/22 チップ高さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ5 0809
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷

三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX
エコ商品
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝) チップ幅(mm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業青いイナヅマEH
エコ商品
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝) 刃厚(mm)2.6 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GH950 308×3.0×8.0 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業GH950 308×3.0×8.0
エコ商品
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用 適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート 外径(Φmm)308 刃厚(mm)3 材質工具鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200 最大切込深さ(mm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1枚
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業イナヅマLC
エコ商品
ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 適合材コンクリート二次製品、ブロック チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C4SU(RT) クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番64-8436-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷