用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等
調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等
大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等
寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)
適合材超硬製品
RoHS指令(10物質対応)対応
空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!
用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事
付属品ストレート、SDSタイプのシャンク
適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプボディのみ
ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。
吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。
(ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など
長さ(mm)200
材質工具鋼
幅(mm)70
厚さ(mm)21
質量(kg)1
ダイヤ層厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター専用エコノミータイプ
各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断
エンジンカッター用
穴径(Φmm)30.5
適合材コンクリート・ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用
適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
道路カッター専用エコノミータイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
舗装道路の切断
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等
タイプ乾式
使用工具ディスクグラインダー
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等
タイプ乾式
使用工具ディスクグラインダー
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用
適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
関連キーワード