レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断
刃厚(mm)2.0
仕様乾式
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
高い安全性
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。
焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。
切れ味の向上
御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断
刃厚T(mm)2.3
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断
刃厚T(mm)2.4
適合材石材
チップ高さX(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ業者向けハツリ専用
コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断
適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
高い安全性
焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。
新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。
レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。
高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。
切れ味の向上
ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。
斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。
チップ・基板の最適化で薄刃を実現
薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比
補強メッシュ採用(特許出願中)
万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
外径D(Φmm)125
刃厚T(mm)1.7
内径H(Φmm)22
適合材鉄筋入りコンクリート
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。
トラスコ品番828-5751
材質【台金】工具鋼
寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
1枚
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。
トラスコ品番828-5750
材質【台金】工具鋼
寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
1枚
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
関連キーワード