絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業

    NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

    三立電器工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-19ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • CS750プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS750プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
  • CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • 絶縁カバー止めネジ 三立電器工業

    絶縁カバー止めネジ

    三立電器工業
    44税込48
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー

    三立電器工業
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別上部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • アースクリップ (ターミナル止) 三立電器工業

    アースクリップ (ターミナル止)

    三立電器工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80種別ターミナル止質量(g)2800
  • JC750 圧着100SQ ソケット側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着100SQ ソケット側ゴム

    三立電器工業
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • JC750 圧着100SQ プラグ側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着100SQ プラグ側ゴム

    三立電器工業
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
  • CS500ネジ止 電線接続用ネジ 三立電器工業

    CS500ネジ止 電線接続用ネジ

    三立電器工業
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • CS300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業

    CS300ネジ止 部品袋セット

    三立電器工業
    1,490税込1,639
    1セット
    4日以内出荷
  • アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL) 三立電器工業

    アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)

    三立電器工業
    22,980税込25,278
    1組
    8日以内出荷
    重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続
    質量(kg)概算:約5.5/20m許容電流(A)連続:181、使用率50%:255外径(mm)導体:9.1シース厚(mm)2.6ケーブルサイズ(mm2)38
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60
  • JA300ネジ止 L型六角レンチ 三立電器工業

    JA300ネジ止 L型六角レンチ

    三立電器工業
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    適合JA300ネジ止
  • 電線接続用銅管 三立電器工業

    電線接続用銅管

    三立電器工業
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止 三立電器工業

    アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止

    三立電器工業
    4,398税込4,838
    1組
    4日以内出荷
    専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
    用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)293質量(g)520適合電線(mm2)60ケーブル接続方法ネジ止式
  • アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業

    アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1組
    4日以内出荷
    専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
    用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
  • SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 半田用

    三立電器工業
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
  • CS750ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS750ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
  • CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS500ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • JD1000ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JD1000ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
  • JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JC750ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)750使用率(%)60
  • NK-22プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-22プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS500プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • JD1000プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JD1000プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
  • JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JC750プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)750使用率(%)60
  • ハンドル止めネジ 三立電器工業

    ハンドル止めネジ

    三立電器工業
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 電線接続用銅管用ネジ 三立電器工業

    電線接続用銅管用ネジ

    三立電器工業
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ハンドル 三立電器工業

    絶縁ハンドル

    三立電器工業
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • 部品 アースクリップM300 三立電器工業

    部品 アースクリップM300

    三立電器工業
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • 部品 アースクリップM300 三立電器工業

    部品 アースクリップM300

    三立電器工業
    109税込120
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 部品 アースクリップEA300 三立電器工業

    部品 アースクリップEA300

    三立電器工業
    109税込120
    1個ほか
    4日以内出荷
  • JD1000 半田 ソケット側金具 三立電器工業

    JD1000 半田 ソケット側金具

    三立電器工業
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • JC750 圧着80SQ ソケット側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着80SQ ソケット側ゴム

    三立電器工業
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • JC750 圧着150SQ ソケット側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着150SQ ソケット側ゴム

    三立電器工業
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • JC750 圧着80SQ プラグ側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着80SQ プラグ側ゴム

    三立電器工業
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
  • JC750 圧着80SQ ソケット側金具 三立電器工業

    JC750 圧着80SQ ソケット側金具

    三立電器工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • JC750 圧着150SQ ソケット側金具 三立電器工業

    JC750 圧着150SQ ソケット側金具

    三立電器工業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷