絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名古屋ダイヤモンド工業

名古屋ダイヤモンド工業のページです。名古屋ダイヤモンド工業は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
適合材鉄工
精密用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業精密用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉄工用ヤスリ5本組80L 四角 名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ5本組80L 四角名古屋ダイヤモンド工業
5,898税込6,488
1式
翌日出荷
高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_#60~#1000まで対応可能です。
用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状四角寸法L(mm)215寸法W(mm)5.7
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ) 名古屋ダイヤモンド工業金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)名古屋ダイヤモンド工業
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
α精密用 5本組 名古屋ダイヤモンド工業α精密用 5本組名古屋ダイヤモンド工業
3,998税込4,398
1式
翌日出荷
高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_#60~#1000まで対応可能です。
用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状寸法L(mm)200寸法T(mm)2寸法W(mm)Φ4-8
鉄工用ヤスリ5本組80L 三角 名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ5本組80L 三角名古屋ダイヤモンド工業
5,298税込5,828
1式
翌日出荷
高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_#60~#1000まで対応可能です。
用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状三角寸法L(mm)215寸法W(mm)9
ダイヤモンドコンパウンド 名古屋ダイヤモンド工業ダイヤモンドコンパウンド名古屋ダイヤモンド工業
7,598税込8,358
1箱
翌日出荷
より高精度の鏡面を得る事ができます。_x000D_手のひらサイズ。#240~#8000(#15000)まで取扱いあり。_x000D_研磨性向上作用が優れています。_x000D_仕上げに於ける潤滑性が良い。_x000D_ダイヤモンドパウダーの分布が一定です。_x000D_ダイヤモンドパウダーの沈殿分離がありません。_x000D_作業能率が良く極めて経済的に使用出来ます。_x000D_作業後の洗浄作用が簡単に出来ます。
用途超硬合金型、熱処理鋼型、ステンレス鋼型等の鏡面仕上げ_x000D_超硬ダイス等各種ダイスの仕上_x000D_ガラス、セラミック、サファイヤ、ルビー等の研磨_x000D_シリコン、ゲルマニウム等、半導体のラッピング_x000D_各種金属顕微鏡用試料のラッピング_x000D_その他、金属のラッピング寸法L(mm)130容量(g)5
鉄工用ヤスリ5本組 100L 半丸 名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ5本組 100L 半丸名古屋ダイヤモンド工業
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
金型の仕上げ、バリ取りなどに使用_x000D_超硬・焼入銅・ガラス・セラミックなどの硬質材の加工に最適です。
形状半丸サイズ【全長】215/【ヤスリ】100
鉄工用ヤスリ5本組 100L 平 名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ5本組 100L 平名古屋ダイヤモンド工業
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
金型の仕上げ、バリ取りなどに使用_x000D_超硬・焼入銅・ガラス・セラミックなどの硬質材の加工に最適です。
形状サイズ【全長】215/【ヤスリ】100
ダイヤモンドコンパウンド 名古屋ダイヤモンド工業ダイヤモンドコンパウンド名古屋ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1箱
翌日出荷
超硬熱処理鋼、セラミックなどの鏡面仕上げのための研磨材。_x000D_均一なダイヤモンドパウダーに界面活性剤とラップ剤のベースオイルをペースト状に混合したもので、使用時において能率的な性能が得られます。
用途中仕上付属品希釈液付きサイズミクロン:30~40容量(g)5メッシュJIS:400