鉄工用ヤスリ5本組80L 三角

鉄工用ヤスリ5本組80L 三角 - 名古屋ダイヤモンド工業

高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。
#60~#1000まで対応可能です。

用途
金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど
形状
三角
寸法L(mm)
215
寸法W(mm)
9
内容量
1式
注意
※5本組・8本組・10本組・12本組はヤスリの大きさを表しています。5本入り・8本入り・10本入り・12本入りという意味ではありません。
※出来るだけ湿式研削を行って下さい。この方が乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
※目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄して下さい。
※特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸した後水で充分洗って下さい。必要以上長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますからご注意下さい。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76091490T-5 80L サンカク
¥7,200
¥5,898
¥6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする