α精密用 5本組
高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。
#60~#1000まで対応可能です。
- 用途
- 金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど
- 形状
- 平
- 寸法L(mm)
- 200
- 寸法T(mm)
- 2
- 寸法W(mm)
- Φ4-8
- 内容量
- 1式
注意
※出来るだけ湿式研削を行って下さい。この方が乾式よりも切れ味がよく長持ちします。※目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄して下さい。
※特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸した後水で充分洗って下さい。必要以上長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますからご注意下さい。
※画像は代表画像を使用しています。
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ



























