1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
錠前付属部品
用途握り玉用
内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途バス、トイレ
アズワン品番64-7754-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-25
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-16
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス(木目シート貼り)
色握玉:木目
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-11
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-09
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ブロンズ
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-22
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-17
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途室内ドア
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途室内ドア
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵3本
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵3本
色シルバー
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
アズワン品番64-7754-12
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
鉄扉・アルミサッシ用
防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
付属品鍵3本
色ステンレス
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途書斎、個室
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
バックセットは50mm、60mm切り替えができます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用
主な用途室内ドア
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
付属品鍵3本
タイプかぎつきタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途応接室、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
主な用途トイレ、個室
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室
勝手左右兼用
付属品鍵3本
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプかぎつきタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
アズワン品番64-7754-34
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
アズワン品番64-7754-35
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色木目
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-13
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色握玉:木目
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-38
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト
色握玉:木目
タイプ戸襖タイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途廊下、和室
アズワン品番64-7754-40
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
握り玉タイプ
タイプ戸襖タイプ
規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用
主な用途廊下、和室
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色握玉:木目
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-37
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-10
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
アズワン品番64-7754-33
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-23
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
ディンプルキータイプ
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵4本
色シルバー
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
アズワン品番64-7754-08
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
色ニッケル
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
細型ケース(30mm)タイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ