安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ
ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい!
脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
タイプ脱着可
段数3
種類スライド形
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
細くて軽い!前後にスライドできる!
納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)
寸法(mm)(引き残し)74
タイプ脱着不可
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)98(2ヶ当り)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
関連キーワード