FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)¥4,498~税込¥4,948~
1箱(50枚)ほか
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴なし
FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)¥4,498~税込¥4,948~
1箱(50枚)ほか
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴あり(7穴)
FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴あり(多孔穴)
NAJIMIディスクFUJI STAR(三共理化学)9日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
NAJIMIディスクFUJI STAR(三共理化学)9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
三共 FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)翌日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
DAX-K布ベルトFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から翌日出荷
溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
ハイピッチ・グランドスーパーFUJI STAR(三共理化学)¥3,798税込¥4,178
1箱(1箱×100枚)
5日以内出荷から37日以内出荷
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。-S(ソフトタイプ)は、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途用途:自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨仕様マジック式寸法(mm)55×155適合材自動車、各種車両、金属焼付け塗装、木工・家具メーカー、FRP
HNAD ハイピッチディスク(穴なし)FUJI STAR(三共理化学)翌日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番422-9854粒度600(#)色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125
マジック式研磨紙 HNAD-S NHハイピッチディスク(穴なし)FUJI STAR(三共理化学)翌々日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。仕上げ重視、研磨目を入れる加工用になります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。色白外径(Φmm)125
マジック研磨紙”ハイピッチペーパーロール” HNタイプFUJI STAR(三共理化学)翌日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目詰りが少なくロングライフです。HRタイプは水研ぎも可能です。
用途自動車補修研磨作業金属焼き付け塗装研磨作業FRP研磨作業トラスコ品番816-2385幅(mm)75粒度150(#)長さ(m)15
オートネットペーパー 外径125mmFUJI STAR(三共理化学)翌日出荷から翌々日出荷
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。色灰最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125
グランドスーパーシート(ソフト)FUJI STAR(三共理化学)翌々日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。
用途強化砥粒を使用しロングライフです。トラスコ品番353-7602
TZXジル布ベルトFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から翌日出荷
高性能のジルコニアアルミナ砥粒を使用しています。自生発刃作用において安定した研削性能が持続します。
用途一般金属、難削材など重研削用に使用。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア
HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110FUJI STAR(三共理化学)当日出荷から翌日出荷
目詰まりが少なく、ロングライフです。マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA最高使用回転数(min-1[r.p.m])アルミナ
HRAD-HRハイピッチディスク(穴なし)-125FUJI STAR(三共理化学)翌日出荷
目詰まりが少なく、ロングライフです。マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA色灰外径(Φmm)125
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)翌日出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。材質砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
空研ぎペーパー”R”FUJI STAR(三共理化学)翌日出荷
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。紙がソフトで柔軟性があります。水研ぎも可能です。
用途車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。トラスコ品番322-6344材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)240梱包数1000枚
耐水研磨紙D 標準タイプFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から翌々日出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
HGAD-Hグランドスーパーディスクハード(穴なし)-125FUJI STAR(三共理化学)翌々日出荷から9日以内出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA色灰外径(Φmm)125
DCCD-D耐水ディスク-223FUJI STAR(三共理化学)当日出荷から9日以内出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。材質基材:紙(Cw)、砥粒:C砥材シリコンカーバイト適合材木工外径(mm)223
DAX-K布ベルトFUJI STAR(三共理化学)当日出荷
溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
ハイピッチペーパーシート HRタイプ(穴なし)FUJI STAR(三共理化学)翌々日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番148-1792粒度(#)120寸法(mm)100×180
NAJIMIシートFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ
乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり
被削材を深く削ることのない軽い研磨感
新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
不織布研磨材 ケンマロン(R) XANSシリーズFUJI STAR(三共理化学)¥5,798~税込¥6,378~
1箱(20枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。
基材が不織布のため、目づまりしにくいです。
クロッグフリーソフトFUJI STAR(三共理化学)3日以内出荷から4日以内出荷
耐久性に優れた仕上げタイプ。空研ぎで研磨面に馴染む均一な仕上がり。軽いタッチで研磨可能。ソフトな研磨性。乾式、湿式での研磨が可能マジックタイプのソフトパッド使用で目詰まり軽減。専用クッションパッドを使用することで多種多様な形状に対応、均一な仕上がり。フィルムを換えて何回も使えます。
用途木材、鋼材、アルミ・真鍮、プラスチック・FRPなどの表面研磨
耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)翌々日出荷から12日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨砥粒炭化ケイ素サイズ(mm)230×280
耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)¥4,798~税込¥5,278~特価
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨サイズ230×280mm砥粒炭化ケイ素
ふきっとるFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷
ポップアップ式の高級綿ウエスです。
1枚ずつ取り出せて無駄なく100%使えます。
継ぎ目がなく、洗濯も可能です。
用途油拭き/ヨゴレ取り、汚れ/埃のふき取り材質綿100%厚さ(mm)約0.2シートサイズ(mm)500×500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
木工用レジンクロス NWXBFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)5日以内出荷から32日以内出荷
乾式専用タイプ
用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。砥粒ホワイトアランダム適合材木工長さ(mm)915幅(mm)100
耐水研磨紙 LCCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
耐水研磨紙 LACSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から13日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
空研研磨紙 SWCS-HSFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒ホワイトアランダム
空研研磨紙 MCCS-MSFUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
C砥粒使用タイプ。
木工生地・塗装面の仕上げ研磨用。
紙の硬さ中間タイプ
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
ピーエスペーパー PRADFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)8日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)150
ピーエスグランドスーパー PGJS-SFUJI STAR(三共理化学)14日以内出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)100×175
ピーエスグランドスーパー PGJD-SFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業