絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
245件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    付属品子鍵3本形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
  • 円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用) GOAL(ゴール)

    円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用)

    GOAL(ゴール)
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ゴール ユニロック(円筒錠)ULWシリーズのラッチです。
    品番ULW-5用
  • 5350用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    5350用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)28~44
  • LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    LX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品【キー】3本
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1組
    4日以内出荷
    取付が簡単な面付式の通電金具です。
    用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
  • 本締錠 外締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 外締錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)- 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    シリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
  • 本締錠 外締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 外締錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)- 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途機械室、設備室、点検口、倉庫などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
  • GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ

    GOAL(ゴール)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)上下L記号(フロント)円筒錠メーカーGOAL適合扉厚(mm)25~30バックセット89mmビスピッチ(mm)41
  • 円筒錠用 取替ラッチ(間仕切錠用) GOAL(ゴール)

    円筒錠用 取替ラッチ(間仕切錠用)

    GOAL(ゴール)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ゴール ユニロック(円筒錠)ULWシリーズのラッチです。
    品番ULW-4用
  • 円筒錠用 取替ラッチ(空錠用) GOAL(ゴール)

    円筒錠用 取替ラッチ(空錠用)

    GOAL(ゴール)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ゴール ユニロック(円筒錠)ULWシリーズのラッチです。
    品番ULW-1用
  • 取替用玉座セット GOAL(ゴール)

    取替用玉座セット

    GOAL(ゴール)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    スピンドルや引足の取替が簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。
    仕様【室内】サムターン【室外】シリンダー付属品【キー】3本勝手左右兼用シリンダーGPシリンダー施錠方法シリンダー/サムターン
  • 住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品 GOAL(ゴール)

    住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品

    GOAL(ゴール)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器 GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器

    GOAL(ゴール)
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
    質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
  • 2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1組
    13日以内出荷
    2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
    機種操作器プレート
  • レバーハンドル JUPU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル JUPU型

    GOAL(ゴール)
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
  • 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1704シリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 内側からサムスライダーで施解錠します。 外側からは施錠も解錠もできません。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
  • 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
    用途引戸仕様PSSサム種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし備考PSS(埋込)サムターン適合扉厚(mm)33~58錠前サムターン
  • ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス戸錠2510シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
    用途ガラス扉・引戸錠前サムターン
  • ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス戸錠2510シリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
    用途ガラス扉・引戸
  • 本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠1502シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
  • 面付箱錠ノブ型MXKシリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠ノブ型MXKシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40種別面付箱錠シリーズMXK
  • 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
  • レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
    用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
  • レバーハンドル錠AHLシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠AHLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
    用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座寸法(mm)チリ:トリガー付きのAHL-68,8,9では6以下備考R4Uス125LBS76、受座:25LシリーズAHL勝手S1U長座を使用する、AHL-68,8,9ではR型とL型の区別有り適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠バックセット(mm)76
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
  • ハンガードア錠 TSDシリーズ GOAL(ゴール)

    ハンガードア錠 TSDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,898税込7,588
    1組
    4日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途ハンガードアなどシリーズTSDシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット29
  • 引戸鎌錠 PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,698税込10,668
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室などシリーズPSSシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット38取付扉厚(mm)33~38
  • 面付箱錠シリーズ 5350(外開用) GOAL(ゴール)

    面付箱錠シリーズ 5350(外開用)

    GOAL(ゴール)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
    用途集合住宅の玄関などシリーズ5350シリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
  • 引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/- GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/-

    GOAL(ゴール)
    6,298税込6,928
    1個
    12日以内出荷
    用途機械室、倉庫など動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)29~43
  • 引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターン

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷
    用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51適合厚さ(mm)29~41(木扉は36~41)
  • 本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    (室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
  • 面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール)

    面付箱錠 L435 レバー

    GOAL(ゴール)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
    用途玄関など
  • レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー

    GOAL(ゴール)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1組
    4日以内出荷
    本体はきわめてコンパクト。スムーズな作動と優れた耐久性。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
    用途事務室、応接室などシリーズGシリーズシリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)22~34バックセット100キー洋白製、3本付
  • GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
    バックセット100mm適合扉厚(mm)25~33備考内部レバー・外部握り玉種類浴室用取手握り玉ビスピッチ(mm)80
  • GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山

    GOAL(ゴール)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)平メーカーGOAL
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 大興金属 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 大興金属

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80