絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- モノタロウ(209)
- エスコ(2,134)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,462)
- Panasonic(パナソニック)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(961)
- スリーナイン島野(951)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(866)
- BEST(ベスト)[金物](843)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(738)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る
特価

ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
チューブラー本締錠
GOAL(ゴール)(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組当日出荷から5日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
PSサムターン非常装置Hカバー
GOAL(ゴール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂色緑
ユニロックULWシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組当日出荷米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
LX 64 本体
GOAL(ゴール)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から32日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
PSサムターン非常装置H
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット色緑材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
レバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし
面付箱錠 4350 握り玉
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな設計。 良好な操作性。用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
本締錠 玄関錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1組当日出荷外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)用途玄関、勝手口、事務所、会議室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズLXシリーズ勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
プッシュ・プル空錠PYシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から32日以内出荷デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
引違戸錠S1704シリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から32日以内出荷安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸寸法(mm)チリ:6.5~11
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
ケースハンドル錠UCCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から32日以内出荷操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
引戸鎌錠SNシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64