絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GOAL(ゴール)

GOAL(ゴール)のページです。GOAL(ゴール)は、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在245件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ゴール
設立1957/11/20
所在地〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目16番6号
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

    GOAL(ゴール)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
    用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(29件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷
    操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
    用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
  • LY 空錠本体セット(バネ強) GOAL(ゴール)

    LY 空錠本体セット(バネ強)

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    記号(フロント)LY仕上ステンレスヘアーライン開き方左右兼用
  • TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    TX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • PSサムターン非常装置Hカバー GOAL(ゴール)

    PSサムターン非常装置Hカバー

    GOAL(ゴール)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
    用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組
    当日出荷
    米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
    用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など錠前空錠、受座:25Lハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • LX 64 本体 GOAL(ゴール)

    LX 64 本体

    GOAL(ゴール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
  • レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
  • レバーハンドル BU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル BU型

    GOAL(ゴール)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アルミ適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)

    PSサムターン非常装置H

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
    用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
  • 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
  • レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
  • AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)

    AD取替用 シリンダー

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    刻印【シルバー】33.6
  • HDH非常錠用カバーのみ GOAL(ゴール)

    HDH非常錠用カバーのみ

    GOAL(ゴール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
    サイズ奥行18.5×幅44×高さ75mm
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
    用途事務所、会議室、応接室、トイレなど勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45シリーズUSシリーズ
  • レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 LXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
    用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
  • 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)

    面付箱錠(レバーハンドル型)MXL

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途玄関など
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
    用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
  • 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 4350 握り玉

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計。 良好な操作性。
    用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス種別錠ケース:面付箱錠仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
  • レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル AU型

    GOAL(ゴール)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ適合扉厚(mm)33~43
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
  • レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
  • レバーハンドル NU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル NU型

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール)

    プッシュ・プル空錠PYシリーズ

    GOAL(ゴール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
    用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
  • サムターン GOAL(ゴール)

    サムターン

    GOAL(ゴール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付扉厚(mm)29~43
  • 防犯サムターン GOAL(ゴール)

    防犯サムターン

    GOAL(ゴール)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)29~43
  • 電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)

    電気錠用操作プレート

    GOAL(ゴール)
    3,598税込3,958
    1組
    当日出荷
    最大4台まで接続可能です。
  • 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SNシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
  • 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 SXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
  • LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール)

    LX ダミーシリンダー

    GOAL(ゴール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)シリーズLX取付扉厚(mm)29~43
  • レバーハンドル ZU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル ZU型

    GOAL(ゴール)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • レバーハンドル KU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル KU型

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用