絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
252件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)プレート付記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三井軽金属加工 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三井軽金属加工

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1組
    10日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット83mmビスピッチ(mm)110
  • 引戸鎌錠 GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠

    GOAL(ゴール)
    8,598税込9,458
    1セット
    翌日出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45のセットです。
    寸法BS(mm)51
  • 2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1組
    4日以内出荷
    2線式電気錠シリーズのテンキー操作器と周辺機器です。
  • 電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)

    電池式ローリングテンキーシステム

    GOAL(ゴール)
    78,980税込86,878
    1組
    4日以内出荷
    電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
    その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
  • 3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    3線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    58,980税込64,878
    1組
    4日以内出荷
    用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
  • 2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター

    GOAL(ゴール)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
    機種2線式アダプター
  • 住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品 GOAL(ゴール)

    住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品

    GOAL(ゴール)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電気錠制御盤 個別制御器 GOAL(ゴール)

    電気錠制御盤 個別制御器

    GOAL(ゴール)
    82,980税込91,278
    1組
    4日以内出荷
    1ゲートの電気錠を制御。
    電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
  • 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
    用途引戸
  • 本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠LD(標準デッド)シリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など仕様TME TW種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考TMEサムターン 2ロック仕様適合扉厚(mm)33~43錠前6本ピンシリンダー
  • チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠ADシリーズ

    GOAL(ゴール)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
  • 外開き用面付箱錠5350シリーズ GOAL(ゴール)

    外開き用面付箱錠5350シリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
    用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,598税込10,558
    1個
    32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前6本ピンシリンダー
  • ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
    用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前サムターン
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)33~43ハンドルタイプドアノブ
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • ケースロックASシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースロックASシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
  • ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースロックAHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
    用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,298税込10,228
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン
  • インテグラル錠 UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠 UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,298税込6,928
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途事務所、応接室などシリーズUCシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット64施錠方法シリンダー/サムターン
  • インテグラル錠 UC取替用玉座セット GOAL(ゴール)

    インテグラル錠 UC取替用玉座セット

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途ゴールUC、美和HM本体共に対応仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18施錠方法サムターン/シリンダー
  • ガラス引戸錠 CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠 CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    ガラス引戸の専用錠です。
    用途ガラス引戸用シリーズCGシリーズ仕様室外:施錠も解錠も不可/室内:サムターンバックセット51
  • 住宅用電気システム GOAL(ゴール)

    住宅用電気システム

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1組
    当日出荷
    配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
    用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口などキー数3
  • チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール)

    チューブラ本締錠 ADシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1組ほか
    4日以内出荷
    極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
    用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通シリンダーV18
  • ユニロック(円筒錠)UHシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)UHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,798税込10,778
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
    シリーズUHシリーズ勝手左右共通
  • レバーハンドル錠 空錠 -/- GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 空錠 -/-

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山

    GOAL(ゴール)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)平メーカーGOAL
  • インテグラル錠 玄関 ホクセイアルミ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠 玄関 ホクセイアルミ

    GOAL(ゴール)
    13,980税込15,378
    1組
    5日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
  • 電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)

    電池式ローリングテンキーシステム

    GOAL(ゴール)
    61,980税込68,178
    1組
    4日以内出荷
    ・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
    仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池タイプDT35~43用 ワンロック用バックセット(mm)64
  • 電池式スマートロックBSL(LaresIA) GOAL(ゴール)

    電池式スマートロックBSL(LaresIA)

    GOAL(ゴール)
    50,980税込56,078
    1組
    4日以内出荷
    スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用
    タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品 GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品

    GOAL(ゴール)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
  • 機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)

    機能切替型電気錠EUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    44,980税込49,478
    1組
    4日以内出荷
    施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
    バックセット(mm)76
  • 機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)

    機能切替型電気錠EUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    44,980税込49,478
    1組
    4日以内出荷
    施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
    用途ビル管理出入口、非常口などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76