絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: GOAL(ゴール)のすべての商品

インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,898税込¥7,5881個32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:20L、ハ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)25~33錠前6本ピンシリンダー座タイプ丸座
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から14日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25LシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43
ケースロックASシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から32日以内出荷優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,798~税込¥8,578~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバー形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン錠
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個13日以内出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など錠前空錠
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43
アンチパニック型自動施錠錠HLTP
GOAL(ゴール)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から32日以内出荷閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、共用出入口、通用口など仕様受座:25L、ス2適合扉厚(mm)38~43
レバーハンドル錠HLシリーズ
GOAL(ゴール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、通用口、共用出入口など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座シリーズHLシリーズ勝手なし適合扉厚(mm)33~43施錠方法シリンダー/サムターン
P-HDH-6 BS64 DT29~43
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781セット32日以内出荷操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。用途消防隊進入口や非常口シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43バックセット64mm錠前本締り錠
チューブラ本締錠 ADシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ勝手左右共通キー数3
面付箱錠シリーズ 4350
GOAL(ゴール)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途集合住宅の玄関スチールドア用仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズ4350シリーズ勝手左右共通キー数3シリンダーV18施錠方法シリンダー/サムターン
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷室内・室外どちら側からもキーで施開錠します。用途共用出入り口・連絡扉など。仕様室内:シリンダー/室外:シリンダー種類レバーハンドル錠シリーズLXシリーズ勝手左右共通キー数3
インテグラル錠 UC取替用玉座セット
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途ゴールUC、美和HM本体共に対応仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18施錠方法サムターン/シリンダー
本締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,998税込¥9,8981組4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。用途玄関の補助錠、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズHDシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット51施錠方法シリンダー/サムターン
引戸用電気錠
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
本締錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷から32日以内出荷両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/FLサムターン
GOAL(ゴール)¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
引戸鎌錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
本締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から32日以内出荷両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途連絡扉、機械室、倉庫などシリーズHDシリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー
GOAL(ゴール)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から32日以内出荷用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠 間仕切錠 非常解錠装置/サムターン
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷用途トイレ、寝室・子供部屋等種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43
インテグラル錠 勝手口 不二サッシ・日軽
GOAL(ゴール)¥9,998税込¥10,9981組5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途勝手口記号(フロント)G LCOK勝手指定なし適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)90
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業
GOAL(ゴール)¥8,998税込¥9,8981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~34バックセット100mmビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 理研軽金属
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1組当日出荷から5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 豊和工業
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 日鉄カーテン
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット83mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 栗山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)33~43バックセット100mmビスピッチ(mm)105
インテグラル錠 玄関 吉田工業
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1組4日以内出荷から5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!記号(フロント)UC適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
防犯建物部品(CP製品)面付本締錠
GOAL(ゴール)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。種別面付箱錠色シルバータイプDT30~50勝手左右、内外勝手共用適合扉厚(mm)30~50
自動施錠型本締錠HNシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1組4日以内出荷自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。タイプ片開き用24L受座仕上11S取付扉厚(mm)33~43
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELR-5タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型)
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELT-5 電気錠タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)
GOAL(ゴール)¥35,980~税込¥39,578~1組4日以内出荷扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ
GOAL(ゴール)¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型)
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76