3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)
用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)33~43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など 仕様受座:25L、ス2 適合扉厚(mm)38~43
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ