443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品鍵3本付 材質(シリンダー・サムターン)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)44 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm 適合扉厚(mm)30 形状(フロント)上下L タイプ室内錠 種類浴室用 記号(フロント)135M 取手握り玉 ビスピッチ(mm)90
1組
8,798 税込9,678
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG 適合U9、PR、LBシリンダー用 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1個(12mL)
549 税込604
当日出荷

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス バックセット51mm 適合扉厚(mm)28~40 深さ(mm)(ケース)72
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

1本(70mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラスコ品番763-2932 材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm)79 質量(g)107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)36
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応フェリカ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

材質非常カバー枠:ABS樹脂 トラスコ品番763-2924 長さ(mm)77 寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84 質量(g)75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

美和ロック錠前用潤滑剤
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8894 容量(mL)15 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠 適合扉厚(mm)25 長さ(mm)(フロント)100 幅(mm)(フロント)25 取手握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

美和ロック操作表示機
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックDENコード9C
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属 芯数9芯
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番763-2967 材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm)47 錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)