12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティング前の脱脂洗車に最適!。研磨剤の焼き付きや研磨後のゴムやパネルの隙間への付着、その他、飛び散ったシリコン・油分・古いワックスを洗車するだけで分解除去!
用途自動車ボディ用洗車・下処理 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なんと水玉のまま球状になっても転がり落ちる超撥水性を実現!超撥水被膜が汚れを寄せ付けません。ぜひご体験ください。
用途自動車ボディ用 性質撥水 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約180 施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。 洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。
液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2~3分で完了)。塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。
用途自動車ガラス用 性質撥水 危険等級 危険物の類別第四類
1本(500mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタルプロセス雨ジミ除去シャンプー
科学の力で雨ジミ(輪状痕)を分解!。洗車では落ちにくい雨ジミをシャンプーするだけで簡単に除去できます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性酸性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤
用途自動車ガラス用 性質撥水 危険等級 危険物の類別第四類
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!。膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡立ちが良く、洗車後は素早い泡切れ!20~30倍に希釈して使用できる経済的な濃縮タイプカーシャンプー!
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 性質撥水
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N10170 ガラスのウロコ除去セット クリスタルプロセス 動画あり
クリスタルプロセスガラスのウロコ除去セット
ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1組
6,898 税込7,588
3日以内出荷

クリスタルプロセス雨ジミ付着防止剤
雨ジミ付着防止専用に開発された本品は、汚れや不純物が固着しにくい新素材を配合し、塗装表面に薄い犠牲被膜を形成します。 ガラスコーティング施工車や未施工の濃色車に付着しがちな雨ジミを、犠牲被膜がコーティング層や塗装面への固着を抑制することにより、洗車で簡単に除去することができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分3% 保持期間(日)約30 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)