こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。
20分~30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
ハイテクX1シリーズに共通して使用可能。抜群の撥水性を発揮。施工後、定期的に塗り込むことでボディーの光沢が増し、撥水性を持続できます。
用途自動車ボディ用
危険物の類別非危険物
保持期間(日)約180
施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ガラス成分配合により大幅な持続力と超撥水を実現!。塗布し拭き取るだけの簡単施工で長期持続の超撥水被膜を形成します。耐候性のある被膜形成型のシロキサンを配合し撥水力と持続性を追求したプロ御用達の撥水剤
用途自動車ガラス用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤
用途自動車ガラス用
性質撥水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2~3分で完了)。塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。
用途自動車ガラス用
性質撥水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
これ以上の撥水は見たことない!
頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。
なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる!
常に進化を遂げる次世代のコーティング剤
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!。すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
危険物の類別非危険物
保持期間(日)約90
特性キズ埋め・キズ消し
ハイテクX1シリーズ最高級の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」と「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を重ね塗り。持続・光沢・撥水に優れたダブルコーティングを施工するための液剤・資材・施工証明書をセットにしました。
セット内容ハイテクX1ボディコート剤-8500 50ml×1本・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 6枚・施工証明書 1枚・シール 1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1組
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
ハイテクX1シリーズ施工後のメンテナンスセット。洗車しても汚れや小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
しっとりとした光沢と撥水性が特徴の「ハイテクX1エココート・7000」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容ハイテクX1エココート-7000 100ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(超撥水TYPE) 100ml×1本・手直し剤 200ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1組
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
シリカを分散させキズ埋め効果の高い「ハイテクX1シリカコート」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容ハイテクX1 SILICA COAT 50ml×1本ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(超撥水TYPE) 100ml×1本・手直し剤 200ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚
危険物の類別非危険物
1組
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード