6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルプロセス雨ジミ除去シャンプー
科学の力で雨ジミ(輪状痕)を分解!。洗車では落ちにくい雨ジミをシャンプーするだけで簡単に除去できます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性酸性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車では落ちにくいボディに付着した頑固な雨ジミ(輪状痕)を約20秒で速攻分解し、簡単に除去することができます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途自動車ラッピングフィルム用 有効成分85% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 特性100%光沢 危険物の性状非水溶性 保持期間約3年 塗回数1回塗り 施工可能台数約4台分/200ml
1本(200mL)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途自動車ラッピングフィルム用 有効成分85% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 特性35%つや消し 危険物の性状非水溶性 保持期間約3年 塗回数1回塗り 施工可能台数約4台分/200ml
1本(200mL)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ラッピングフィルムに固着した頑固な水垢を瞬時に落とすことができる超強力タイプ。 マット調フィルムにこびりついた汚れも簡単に除去します。 洗車後、濡れた状態で本品をハンディーバフにタップリ含ませ、縦横同じところを数回擦りながら水垢汚れを落としてください。 水道水をかけ、ハンディーバフで擦りながら本品を洗い流すだけで施工完了。
用途自動車ラッピングフィルム用 適合機種ホワイト・淡色専用 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 施工量約10台分/500ml
1本(500mL)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリスタルプロセス雨ジミ付着防止剤
雨ジミ付着防止専用に開発された本品は、汚れや不純物が固着しにくい新素材を配合し、塗装表面に薄い犠牲被膜を形成します。 ガラスコーティング施工車や未施工の濃色車に付着しがちな雨ジミを、犠牲被膜がコーティング層や塗装面への固着を抑制することにより、洗車で簡単に除去することができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分3% 保持期間(日)約30 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)