3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 質量(kg)約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145 適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)20まで ねじ容量(cc)80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg)約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)18まで ねじ容量(cc)150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 整列皿