4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ 接続ケーブル
エコ商品
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
用途セーフティライトカーテン本体に接続し、配線またはコントロールユニットSF-C13 / SF-C21へ の接続に使用。 タイプボトムキャップケーブル、バラ線 ケーブル長(m)3 内容投・受光器用2本1セット 本体質量(g)340(2本) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(9.36MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 ケーブルタイプ
エコ商品
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1組
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット
エコ商品
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ 保護構造IP64(IEC) 本体質量(g)約270 接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。) 電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下 機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能 データ出力プロセスデータ(PD) :18byte 消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下 通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)汚損度:3 耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則) 関連資料(9.36MB) 接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下) 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 カテゴリー過電流:I 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回 時間(ms)最小サイクル:1.5
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐圧防爆型セーフティライトカーテン BSF4-AH80
エコ商品
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個 材質耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ) ピッチ(mm)光軸:20 保護構造IP65(IEC)、防噴流形(JIS) 適合規格ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14 本体質量(g)約44 入力投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V 電源電圧(V)24 DC±10%リップルP-P10%以下 制御出力(OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて 消費電流(mA)投光器:130以下、受光器:125以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55 防爆構造耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6 ケーブル6芯(0.3mm2×4芯、0.2mm2×2芯)シールドケーブル20m付 最小検出物体Φ30mmの不透明体 検出距離(m)0.3~6 短絡保護制御出力:装備、補助出力:装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5,000以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 動作モード制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON 設置場所” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。 標高(m)2,000以下(気圧:800~1,100hPa) 耐衝撃(m/s2)耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回 表示灯【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅) 補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて) 投光停止機能装備 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(1.29MB) 開口角(°)有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による 検出幅(mm)1595 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 防爆認証【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準 使用周囲湿度(%RH)45~85、保存時:45~85 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回 応答時間(ms)OFF応答11以下、ON応答70以下
1個
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷