3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサ
種類エリアセンサ 光色赤外線 ヘッド形状
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵]
材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル 保護構造IP65(IEC、JIS) 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて) 電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下 応答時間250μs以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)