2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ センサヘッド
RoHS
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色) 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒) 仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース 適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 ストローク(mm)10.5以上 測定範囲(mm)10 締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと) 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ 機械的寿命1億回以上 質量(g)約80 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ボディ)亜鉛 保存温度範囲(℃)-20~60 標高(m)(質量)2000以下 汚染度(使用環境)2 材質(スピンドル)工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)35~85 サンプリング周期(ms)1 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
1個
72,980 税込80,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ センサヘッド
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個 材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。 ストローク32.5mm以上 質量(g)約150 測定範囲(mm)32 保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。 方式コンデンサアース 測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50 分解能0.5μm 機能活線挿抜機能装備 使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60 締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと) 指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 サンプリング周期1ms 使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH 動作表示灯2色LED(橙色/緑色) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間 機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。 絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上 締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15 耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

関連カテゴリ