12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出 基板の位置決め 通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、フラットON 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]
RoHS
限定反射だから安定検出
検出対象銅素線 検出方式限定反射型 検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて) 投光素子赤外LED(変調式) スリット幅(mm)10 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて) 繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 過電流保護装備 応答時間0.8ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。) 発光波長(nm)880 最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて) 質量(g)約25 型式ケーブル式 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(ケーブル)固定部:PBT 保存温度範囲(℃)-25~80 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)45~85 使用周囲湿度(%RH)45~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
RoHS
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON) 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体0.8×1.2mm不透明体 適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g)約3 種類小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm)0.01以下 材質(ケース)PBT 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-30~80 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス)0.05以下 出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)5~95 使用周囲湿度(%RH)5~85 材質(表示部)ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2
RoHS
センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式) 最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて) 繰返し精度(mm)0.08以下 材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 質量(g)約25
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタ
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ
RoHS
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて) 型式拡散光タイプ 繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)35以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間0.5ms以下 出力動作入光時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1個ほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明体
1個
特価
791 税込870
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタ
RoHS
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

関連キーワード