カテゴリ

  • 制御機器(405)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • モノタロウ(11)
  • ニチフ(40)
  • ユーボン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(26,292)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,805)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,022)
  • Thermo Fisher Scientific(1,674)
  • RS PRO(1,335)
  • DUCATI(1,093)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • KTM(742)
  • メディアカバーマーケット(691)
  • BMW(626)
  • EverGreen INTERNATIONAL(489)
  • Thermo Scientific Nalgene(392)
  • SPARKFUN(316)
  • 三菱ふそう(298)
  • ホンダ(281)
  • SIEMENS(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(266)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TIC」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
119税込131
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出基板の位置決め通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、ヘッドON繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4.5
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
759税込835
1個
当日出荷
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
コネクタ付ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタ付ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
519税込571
1個
当日出荷
ケーブル付コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
439税込483
1個
当日出荷
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型曲げ半径(mm)R2
ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネジ型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,790税込7,469特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
種類電源内蔵型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形
ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,598税込3,958
1パック(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバカッタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
259税込285
1個
当日出荷
仕様フリーカットタイプのファイバに付属材質ABS
限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出 基板の位置決め 通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、フラットON繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から45日以内出荷
限定反射だから安定検出
検出対象銅素線検出方式限定反射型検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)投光素子赤外LED(変調式)スリット幅(mm)10応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)過電流保護装備応答時間0.8ms以下動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)発光波長(nm)880最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)質量(g)約25型式ケーブル式材質(ケース)ポリカーボネート材質(ケーブル)固定部:PBT保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)45~85使用周囲湿度(%RH)45~85耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ワンタッチケーブル 親ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ワンタッチケーブル 親ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
型式親ケーブルケーブル外径(Φmm)3適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用RoHS指令(10物質対応)対応
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-Nパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類エリアセンサ検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)5000光色赤外線ヘッド形状保護構造IP40(IEC)最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)品名超薄型エリアセンサ使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
パイプ取り付け式液面検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パイプ取り付け式液面検出センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途水槽の液面検出種類アンプ内蔵型検出対象液体出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)型式パイプ取付式キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000電源電圧(V)12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間2ms以下出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)適合パイプ径(Φmm)外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm]動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向5回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
エネルギーモニタ CT パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エネルギーモニタ CTパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED質量(g)約15適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
ファンタイプイオナイザ低風量タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
43,980税込48,378
1台
欠品中
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止放電方式高周波AC方式付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)400以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1.5ケースアース方式C(コンデンサ)アース表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から121日以内出荷
測定流体空気、 非腐食性気体保護構造IP40(IEC)
反射テープ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
719税込791
1個
当日出荷
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用)使用周囲温度(℃)-25~+50使用湿度範囲35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-500シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
179税込197
1個
当日出荷
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
細径チューブ対応 気泡検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置規格CE出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)検出物体液体電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下短絡保護装備消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備保護構造IP40(IEC)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネートケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能最大取付けトルク0.5N・m質量(g)約15
ファンタイプイオナイザ標準タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止放電方式高周波AC方式付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)700以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1ケースアース方式C(コンデンサ)アース表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内蔵汎用光電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵汎用光電センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)短絡保護装備応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリルケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
関連キーワード
...